ABB Electrification - S203-OV40
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - Andre
Poltall (totalt) - 3
Antall beskyttede poler - 3
Merkestrøm - 40 A
Medkoblende nulleder - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5411815227707
Elnummer
1623978
Leverandørens varenummer
2CDS253202R0559
Typebeskrivelse
S203-OV40
Utløsningskarakteristikk
Andre
Poltall (totalt)
3
Antall beskyttede poler
3
Merkestrøm
40 A
Medkoblende nulleder
Nei
Innbyggingsdybde
69 mm
Merkespenning
415 V
Nominell isolasjonspenning Ui
440 V
Merkespenningstyrke Uimp
6 kV
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V
10 kA
Spenningstype
AC/DC
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V
10 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V
30 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V
15 kA
Frekvensområde
50...60 Hz
Energibegrensningsklasse
3
Innfelt montasje
Nei
Overspenningskategori
3
Forurensningsgrad
3
Tilleggsinnretning mulig
Ja
Bredde i antall modulmellomrom
3
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Omgivelsestemperatur under drift
-25...70 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
0,75...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
1...35 mm²
Eksplosjonssikker
Nei
Selektivt overbelastningsvern. Beskyttelse mot overlast og kortslutninger
Applikasjoner: Bolig
Icn=10 kA@400V Standard: IEC/EN 60898-1