ABB Electrification - STOLPEFESTE FOR GEMINI STR.4-5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 60 mm
Høyde - 447 mm
Dybde - 3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8000126218251
Elnummer
2444395
Leverandørens varenummer
1SL0345A00
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Type tilbehør/reservedel
Andre
Materiale
Stål
Bredde
60 mm
Høyde
447 mm
Dybde
3 mm
STOLPEFESTE GEMINI ST. 4-5