ABB Electrification - VEGGLOKK STL-60 TETT PLAST
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 90 mm
For boks/kapslingsdiameter - 71...71 mm
Form - Rund
Modell / utførelse - Blindlokk
Lengde - 91 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
6418677301117
Elnummer
1233700
Leverandørens varenummer
AKI7
Typebeskrivelse
Diverse
Diameter
90 mm
For boks/kapslingsdiameter
71...71 mm
Form
Rund
Modell / utførelse
Blindlokk
Lengde
91 mm
Bredde
91 mm
Dybde
91 mm
Type feste
Deksel til skrufeste
Med kabeluttak
Nei
Materiale
Plast
Halogenfri
Ja
Farge
Hvit
Med skruer
Nei
Plomberbar
Nei
VEGGLOKK SLETT STL-60