Abiko - Alu. Skjøtehylse 16mm²
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnittsform - Rund
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 16...16 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 16...16 mm²
St-Nominelt tverrsnitt - 16 mm²
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920012592
Elnummer
2042310
Leverandørens varenummer
AS 16
Typebeskrivelse
Al skjøtehylse
Tverrsnittsform
Rund
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM
16...16 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE
16...16 mm²
St-Nominelt tverrsnitt
16 mm²
Materiale
Aluminium
Egnet for Al / St kabler
Nei
Langsgående tetning
Ja
Kodesifre
16
I henhold til DIN
Nei
Skjøtehylse for skjøting av aluminiumskabel 16mm²