Aneta Lighting - CHATEAU takkrone 18-arm krom, E14
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Lyspære
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Nei
For overvåking av arbeidsplassen - Nei
Med lyskilde - Nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler) - 18
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7041661242708
Elnummer
3000392
Leverandørens varenummer
1881861001
Typebeskrivelse
3000392
Lampetype
Lyspære
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
Nei
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Med lyskilde
Nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
18
Lampeholder (Fatning)
E14
Kapslingsmateriale
Edelstål
Kapslingsfarge
Sølv
Avdekkingens materiale
Glass, gjennomsiktig
Type raster
Uten
Spenningstype
AC
Driftsutstyr
Ikke påkrevd
Driver inkludert
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Ja
Dimming fasepåsnitt
Ja
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Ja
Uten dimmefunksjon
Nei
Lysfordeler
Uten
Reflektor
Uten
Lysstråling
Direkte
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Isoleringsklasse
I
Brannvernklasse "D"
Nei
Egnet for nødlys
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
Uten
Bredde
820 mm
Lengde
820 mm
Diameter
2400 mm
Oppheng medfølger
Ja
18-armet takkrone i krom. Ø820, H800. Totalhøyde inkl kjetting 2400. Lyskilder ikke inkludert.