Aneta Lighting - PILOT veggspot hvit, GU10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Nei
Egnet for lampeeffekt - 50...50 W
Veggmontering - Ja
Egnet for pendeloppheng - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7041661258372
Elnummer
3004731
Leverandørens varenummer
70638-01
Typebeskrivelse
3004731
Egnet for inbygging
Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
Nei
Egnet for lampeeffekt
50...50 W
Veggmontering
Ja
Egnet for pendeloppheng
Nei
Egnet for himling
Nei
Egnet til påbygging
Nei
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Lampetype
HV-halogenlampe
Med lyskilde
Nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
GU10
Kapslingsmateriale
Aluminium
Kapslingsfarge
Hvit
Avdekkingens materiale
Andre
Type raster
Uten
Spenningstype
AC
Driftsutstyr
Ikke påkrevd
Driver inkludert
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Ja
Lysfordeler
Uten
Utstrålingsvinkel (verdi)
Medium strålende 20-40°
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Slagfasthet
IK00
Isoleringsklasse
II
Brannvernklasse "D"
Nei
Egnet for nødlys
Nei
Med bevegelsessensor
Nei
Med lyssensor
Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Nei
Med luftspalter
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
Uten
Maks systemeffekt
50 W
Bredde
90 mm
Høyde/dybde
95 mm
Lengde
125 mm
Type kabling
Avslutning
Vegglampe i hvitt metall. Av-/på bryter på ledning. Ledning er 2,5 meter. GU10. Lyskilde ikke inkludert.