APC by Schneider Electric - NetShelter SV 42U 600mm Wide x
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 600 mm
Høyde - 2057 mm
Antall høydeenheter - 42
Farge - Svart
Antall dører - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304302032
Elnummer
6604696
Leverandørens varenummer
AR2400
Typebeskrivelse
6604696
Bredde
600 mm
Høyde
2057 mm
Antall høydeenheter
42
Farge
Svart
Antall dører
2
Dybde
1060 mm
Rastermål
19"
Med takplate
Ja
Med jording
Ja
Med frontdør
Ja
Med bakdør
Ja
Med sidevegger
Ja
Materiale
Andre
Beskyttelsesklasse IP
IP20
APC by Schneider Electric er bransjeleder innen IT infrastruktur. Våre Smart-UPS modeller er verdens mestselgende UPS’er. Vi har løsninger for alle kunder; fra de minste uten eget datarom til de største med store datasentre. UPS, rack, kjøling, strømdistribusjon og software, vi har produktene fra A til Å!