Bachmann GmbH - TWIST 1 x Uttak 1 x 2USB Matt
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall jordede stikkontakter - 1
Antall tilkoblinger USB - 2
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Kapslingsform - Andre
Merkestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4057298053047
Elnummer
1503738
Leverandørens varenummer
931.231
Typebeskrivelse
1503738
Antall jordede stikkontakter
1
Antall tilkoblinger USB
2
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Kapslingsform
Andre
Merkestrøm
16 A
Ledertverrsnitt
1,5 mm²
Med lokk
Ja
Materiale
Metall
Materialkvalitet
Andre
Halogenfri
Nei
Overflatebeskyttelse
Lakkert
Type overflate
Matt
Farge
Hvit
Lengde på strømkabel
2 m
TWIST el-uttak 1 x Schuko og 1 x Dobbel USB-lader 3,1A i et elegant og kompakt design som har vunnet flere designpriser. Høy kvalitet. Smart dreibar åpne-lukke-funksjon. Metallisk Hvit semimatt GE 30 lakkert. Lav installasjonsdybde kun 40 mm. Kanthøyde 2,5 mm, Innbyggingsmål 105 mm. Schuko stikkontakt barnesikret med jording. Kan sitte over en skuffeseksjon. Leveres med 2 m ledning og monterbart støpsel.