Beha - LB 10 BLE Listovn 1000w Hvit IP 24 - 820622
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Veggapparat
Oppvarmingseffekt - 1000 W
Effektstyring - Elektronisk
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7026578206227
Elnummer
5449873
Leverandørens varenummer
820622
Typebeskrivelse
5449873
Modell / utførelse
Andre
Monteringsmetode
Veggapparat
Oppvarmingseffekt
1000 W
Effektstyring
Elektronisk
Farge
Hvit
Frontmateriale
Stål
Gittermodell
Hullet
Varmeelementmateriale
Aluminium
Luftuttak
Foran
Med ventilator
Nei
Matespenningsområde
230...230 V
Frekvens matespenning
50...50 Hz
Elektrisk tilkobling
Tilkoblingsledning med plugg
Tilkoblingsledningens lengde
1,5 m
Posisjon betjeningspanel
Topp
Egnet for trådløs fjernkontroll
Nei
Med fjernkontroll
Nei
Antall bryterposisjoner
1
Temperaturjustering
5...30 °C
Temperaturforskjell ved kobling
0,2 °C
Bredde
1299 mm
Høyde
200 mm
Dybde
80 mm
Vekt
4,3 kg
Beskyttelsesklasse IP
IP24
Isoleringsklasse
II
Overopphetingsvern
Ja
Programmerbar
Nei
Frostvaktkrets
Nei
Digital visning
Nei
Med indikator for tilstedeværelse
Nei
For bustilkobling
Nei
Med tidsur
Nei
Adaptiv
Nei
Forbruk indikasjon
Nei
Åpent vindu deteksjon
Ja
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kan styres via APP (application)
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Antall støttede trådstyringskommandoer (Pilot Wire)
Uten
Panelovn 1000W med integrert Bluetooth for app-styring. IP24