Blinken - Merke/skrivespray 360° 500ml
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Nei
Tekst - Andre
Farge - Oransje
Lengde - 60 mm
Gjennomsiktig - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070246820024
Elnummer
1805151
Leverandørens varenummer
820024
Typebeskrivelse
1805151
Selvklebende
Nei
Tekst
Andre
Farge
Oransje
Lengde
60 mm
Gjennomsiktig
Nei
Fluorescerende
Nei
Magnetisk
Nei
Bredde
60 mm
Høyde
240 mm
Merkespray som kan brukes i alle retninger.
Kan brukes i kuldegrader.
Tørker fort, selv på våte underlag.
Mer fargepigmenter gir kraftigere farger.
Høyere gasstrykk gir tomme bokser.