Bostik - BOSTIK primer 6000 5 liter
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7311020030674
Elnummer
1036087
Leverandørens varenummer
19806457
Typebeskrivelse
1036087
Type tilbehør/reservedel
Andre
Tilbehør
Ja
Reservedel
Nei
Bostik Primer 6000 er en miljøtilpasset, løsningsmiddelfri, dispersjonsbasert primer for grunnbehandling inne før sparkling med Bostik Gulvsparkel etc. Kan anvendes på alle typer underlag før sparkling av Bostiks gulvsparkelsortiment.
Materialtype: Polymerdipersjon.
Løsningsmiddel: Vann.
Farge: Hvit, transparent etter uttørking.
Beleggbar: Etter filmdannelse, dog maksimum 1 døgn etter påføring
Forbruk: 1 liter til 10-14 m².
Fortynning: Se produktbeskrivelse.
Forpakningstørrelse: 1 liter flaske, 5 liter og 15 liter dunk
pH: 7
Påføring: Børste, pensel eller rulle
Påføringstemperatur: > + 10 °C
Rengjøring av verktøy: Umiddelbart med vann.
Lagring: 12 måneder i uåpnet forpakning, lagret tørt og svalt.
Håndtering av avfall: Håndteres som industriavfall. Ved kassering av større mengder,
fulle forpakninger, spør det lokale renholdsverk om råd.
Tomme forpakninger kan gjenvinnes.