Carlo Gavazzi - SMH komfyrvaktsensor 45cm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Merkestrøm - 0 A
Tidsinnstilling - 0...120 min
Indikering gjenstående tid - Nei
Nominell spenning - 9 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090033321077
Elnummer
4540603
Leverandørens varenummer
CR5
Typebeskrivelse
4540603
Monteringsmetode
Påvegg
Merkestrøm
0 A
Tidsinnstilling
0...120 min
Indikering gjenstående tid
Nei
Nominell spenning
9 V
Antall trykknapper
1
Tilkobling
Fast
Sensor
Ja
Impulsinngang
Nei
Innebygd summer
Nei
Materiale
Plast
Bredde
82 mm
Høyde
19 mm
Dybde
26 mm
Komfyrvaktsensor, NO kontaktutgang, 12 VDC