Castor - Gul plugg 5,5mm, Skrueplugg KP-Gul 5,5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Universalplugg
Diameter på borehull - 5,5 mm
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Andre
Med skrue - Nei
Emballasje og betingelser
250 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009791781
Elnummer
1305168
Leverandørens varenummer
KP Yellow
Typebeskrivelse
KP-Gul 5,5
Modell / utførelse
Universalplugg
Diameter på borehull
5,5 mm
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Andre
Med skrue
Nei
Egnet for skruediameter fra/til
4...5 mm
Egnet for fransk treskrue
Ja
Egnet for feste med kabelbånd
Nei
Overflatebeskyttelse
Andre
Farge
Gul
Med kant
Ja
Egnet for kalksandstein
Nei
Egnet for lettbetong
Ja
Egnet for betong
Ja
Egnet for fiber-/ sponplater
Nei
Egnet for gassbetong
Ja
Egnet for naturstein
Ja
Egnet for gipsplater
Nei
Egnet for solid murstein
Ja
Egnet for hule murstein
Ja
Egnet for treverk
Nei
Gjennomføringsinstallasjon
Nei
Forhåndsplassert installasjon
Nei
Installasjon med mellomrom
Nei
Skrueplugg 5,5x25mm, Bor Ø 5,5mm, Skrue Ø 4-5mm. Gul plugg