Castor - Klammer for oval kabel 1,5m2 og 2,5m2, 16mm stift, på treverk, MTP-O-16 Hvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Dobbelklemme - Nei
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Rørlåsing - Nei
Emballasje og betingelser
150 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009790012
Elnummer
1322501
Leverandørens varenummer
1322501
Typebeskrivelse
MTP-O-16 Hvit
Form
Rektangulær
Dobbelklemme
Nei
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Andre
Rørlåsing
Nei
Med stift
Ja
Stiftlengde
16 mm
Herdet stålspiker
Nei
Med skrue
Nei
Festedybde
16 mm
Materialkvalitet
Andre
Farge
Hvit
Gjennomsiktig
Nei
MTP-O-16 hvit magasinklammer for feste av oval PR kabel 2x1,5mm eller 2x2,5mm på treverk, inne og ute. Stift: 16mm. Pakn. 150 stk. Innslagsverktøy MTP-pistol, el.nr: 1322520.