CTM Lyng - Komfyrvakt Mkomfy 16R
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Merkestrøm - 16 A
Tidsinnstilling - 15...360 min
Indikering gjenstående tid - Ja
Nominell spenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7071007000334
Elnummer
6251650
Leverandørens varenummer
6251650
Typebeskrivelse
Komfyrvakt
Monteringsmetode
Påvegg
Merkestrøm
16 A
Tidsinnstilling
15...360 min
Indikering gjenstående tid
Ja
Nominell spenning
230 V
Antall trykknapper
1
Tilkobling
Stickpropp jordad (Typ F, CEE 7/4)
Sensor
Ja
Impulsinngang
Nei
Innebygd summer
Ja
Materiale
Plast
Bredde
104 mm
Høyde
97 mm
Dybde
40 mm
Fastmontert komfyrvakt 16A med trådløs sensor.Fastmontert komfyrvakt er et sikkerhetsprodukt som overvåker komfyren og automatisk slår den av etter 2 timer.
Tidtelleren begynner å telle ved oppnådd 100°C, og etter 2 timer må knapp betjenes hvert 30. min dersom det ønskes lengre brukstid.
Ved overstigelse av 300°C vil komfyrvakten gi alarm med lys og lyd.Systemet består av to moduler; én komfyrvakt (som monteres på vegg over komfyr) og én komfyrstikk som komfyren kobles til.