CTM Lyng - Komfyrvakt Mkomfy 25C-Sølv
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Merkestrøm - 25 A
Tidsinnstilling - 15...360 min
Indikering gjenstående tid - Ja
Nominell spenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071007000822
Elnummer
6251695
Leverandørens varenummer
6251695
Typebeskrivelse
6251695
Monteringsmetode
Påvegg
Merkestrøm
25 A
Tidsinnstilling
15...360 min
Indikering gjenstående tid
Ja
Nominell spenning
230 V
Antall trykknapper
1
Tilkobling
Andre
Sensor
Ja
Impulsinngang
Nei
Innebygd summer
Ja
Materiale
Plast
Bredde
117 mm
Høyde
138 mm
Dybde
80 mm
Fastmontert komfyrvakt er et sikkerhetsprodukt som overvåker komfyren og automatisk slår den av etter 2 timer.
Tidtelleren begynner å telle ved bruk og etter 2 timer må knapp betjenes hvert 30. min dersom det ønskes lengre brukstid.
Ved overoppheting vil komfyrvakten gi alarm med lys og lyd.Systemet består av to moduler; én komfyrvakt (som monteres på vegg over komfyr) og én komfyrstikk som komfyren kobles til.