CTM Lyng - Komfyrvakt Mkomfy 25R-Sølv
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Merkestrøm - 25 A
Tidsinnstilling - 15...360 min
Indikering gjenstående tid - Nei
Nominell spenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071007000716
Elnummer
6251689
Leverandørens varenummer
6251689
Typebeskrivelse
6251689
Monteringsmetode
Påvegg
Merkestrøm
25 A
Tidsinnstilling
15...360 min
Indikering gjenstående tid
Nei
Nominell spenning
230 V
Antall trykknapper
1
Tilkobling
Andre
Sensor
Ja
Impulsinngang
Nei
Innebygd summer
Ja
Materiale
Plast
Bredde
138 mm
Høyde
117 mm
Dybde
50 mm
Komfyrvakt 25A med trådløs sensor (sølv)
Fastmontert komfyrvakt er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen/ komfyren. Den har en todelt sikkerhetsfunksjon: Timerfunksjon og vakt for overtemperatur. Mkomfy har tampersikring.
Mkomfy består av to moduler; én komfyrvaktsensor (som monteres på vegg over komfyr) og én komfyrstikk som kobles til platetopp/ komfyr.
Tekniske data:
Stikk:
Spenning: 230 VAC +10/-20%
Maks last: 25A
Dimensjoner: 138x117x80 med mer
Sensor:
Batteri: 3 x AA
Batteribytte: 5 år
RF: 868.100 Mhz / +5 dBm