CTM Lyng - Komfyrvakt mKomfy R-T 25A Si
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Merkestrøm - 25 A
Tidsinnstilling - 15...360 min
Indikering gjenstående tid - Ja
Nominell spenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071007006701
Elnummer
6251626
Leverandørens varenummer
6251626
Typebeskrivelse
6251626
Monteringsmetode
Andre
Merkestrøm
25 A
Tidsinnstilling
15...360 min
Indikering gjenstående tid
Ja
Nominell spenning
230 V
Antall trykknapper
1
Tilkobling
Fast
Sensor
Ja
Impulsinngang
Nei
Innebygd summer
Nei
Materiale
Andre
Bredde
13 mm
Høyde
35 mm
Dybde
40 mm
mKomfy 1.8 R-T 25A Sølv