CTM Lyng - Mkomfy 230R inkl. støpsel
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Merkestrøm - 3 A
Tidsinnstilling - 15...360 min
Indikering gjenstående tid - Ja
Nominell spenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071007000792
Elnummer
6251684
Leverandørens varenummer
6251684
Typebeskrivelse
6251684
Monteringsmetode
Påvegg
Merkestrøm
3 A
Tidsinnstilling
15...360 min
Indikering gjenstående tid
Ja
Nominell spenning
230 V
Antall trykknapper
1
Tilkobling
Andre
Sensor
Ja
Impulsinngang
Nei
Materiale
Plast
Bredde
150 mm
Høyde
90 mm
Dybde
40 mm
Fastmontert komfyrvakt 16A, 3-fas 230V, trådløs sensor
Fastmontert komfyrvakt er et sikkerhetsprodukt som overvåker komfyren og automatisk slår den av etter 2 timer.
Tidtelleren begynner å telle ved bruk og etter 2 timer (kan økes) må knapp betjenes hvert 30. min dersom det ønskes lengre brukstid.
Ved overoppheting vil komfyrvakten gi alarm med lys og lyd.
Systemet består av to moduler; én komfyrvakt (som monteres på vegg over komfyr) og én komfyrstikk som komfyren kobles til.Komfyrvakten (sensoren) benytter 2 stk AAA-batterier som varer i minst 2 år.