CTM Lyng - mKomfy 25 Wally PH BLE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Merkestrøm - 25 A
Tidsinnstilling - 15...360 min
Indikering gjenstående tid - Nei
Nominell spenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7071007010913
Elnummer
6254380
Leverandørens varenummer
6254380
Typebeskrivelse
6254380
Monteringsmetode
Påvegg
Merkestrøm
25 A
Tidsinnstilling
15...360 min
Indikering gjenstående tid
Nei
Nominell spenning
230 V
Antall trykknapper
2
Tilkobling
Andre
Sensor
Ja
Impulsinngang
Nei
Innebygd summer
Ja
Brannvernkategori (EN 50615)
Klasse B
Materiale
Plast
Bredde
137 mm
Høyde
117 mm
Dybde
50 mm
mKomfy® Wally er et sikkerhetsprodukt utviklet for å redusere eventuelle branntilfeller i forbindelse med matlaging.
mKomfy® Wally er en Klasse B komfyrvakt og reagerer ikke på flammer eller røyk, og er avhengig av fri sikt fra sensor til platetopp for å kunne detektere varme. Komfyrvakten vil derfor ikke kunne forhindre brann om platetoppen dekkes til med brennbare materialer (f.eks. papp/aviser), eller om disse tar fyr i nærheten av platetoppen. Produktet betinger riktig installasjon og vedlikehold som beskrevet og skal kun monteres av autorisert elektriker.