CTM Lyng - Mkomfy 400R
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Merkestrøm - 16 A
Tidsinnstilling - 15...360 min
Indikering gjenstående tid - Ja
Nominell spenning - 400 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071007000686
Elnummer
6251690
Leverandørens varenummer
6251690
Typebeskrivelse
6251690
Monteringsmetode
Påvegg
Merkestrøm
16 A
Tidsinnstilling
15...360 min
Indikering gjenstående tid
Ja
Nominell spenning
400 V
Antall trykknapper
1
Tilkobling
Andre
Sensor
Ja
Impulsinngang
Nei
Innebygd summer
Ja
Materiale
Plast
Bredde
150 mm
Høyde
90 mm
Dybde
40 mm
Fastmontert komfyrvakt 400V 3 fase 16A med trådløs sensor. Fastmontert komfyrvakt er et sikkerhetsprodukt som overvåker komfyren og automatisk slår den av etter 2 timer.
Tidtelleren begynner å telle ved oppnådd 100°C, og etter 2 timer må knapp betjenes hvert 30. min dersom det ønskes lengre brukstid.
Ved overstigelse av 300°C vil komfyrvakten gi alarm med lys og lyd.Systemet består av to moduler; én komfyrvakt (som monteres på vegg over komfyr) og én komfyrstikk som komfyren kobles til.