CTM Lyng - mKomfy Infinity 25R Sort
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Merkestrøm - 25 A
Tidsinnstilling - 15...360 min
Indikering gjenstående tid - Ja
Nominell spenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7071007006725
Elnummer
6254311
Leverandørens varenummer
6254311
Typebeskrivelse
6254311
Monteringsmetode
Andre
Merkestrøm
25 A
Tidsinnstilling
15...360 min
Indikering gjenstående tid
Ja
Nominell spenning
230 V
Antall trykknapper
1
Tilkobling
Andre
Sensor
Ja
Impulsinngang
Nei
Innebygd summer
Ja
Materiale
Plast
Bredde
60 mm
Høyde
20 mm
Dybde
20 mm
Komfyrvakt er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen/ komfyren. Den har en todelt sikkerhetsfunksjon: Timerfunksjon og vakt for overtemperatur. Mkomfy har tampersikring.
Mkomfy består av to moduler; én komfyrvaktsensor og én komfyrstikk som kobles til platetopp/ komfyr.
mKomfy Infinity kan monteres på vegg eller i hette/ventilator 45-120 cm over platetopp.
Tekniske data
Sensor
Batteri: CR123A
Batterilevetid: Inntil 6 år
RF: 868.100 MHz +5 dBm
Type komfyrvakt: Klasse B
Stikk
Driftsspenning: 230 VAC (+/- 10%)
Maks last: 25A
RF: 868.100 MHz +5 dBm
Type komfyrvakt: Klasse B
Dimensjoner: 138x117x80 mm