CTM Lyng - mKomfy Infinity RT Sølv
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Merkestrøm - 25 A
Tidsinnstilling - 15...360 min
Indikering gjenstående tid - Ja
Nominell spenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071007006749
Elnummer
6254361
Leverandørens varenummer
6254361
Typebeskrivelse
6254361
Monteringsmetode
Andre
Merkestrøm
25 A
Tidsinnstilling
15...360 min
Indikering gjenstående tid
Ja
Nominell spenning
230 V
Antall trykknapper
1
Tilkobling
Andre
Sensor
Ja
Impulsinngang
Nei
Innebygd summer
Ja
Materiale
Plast
Bredde
60 mm
Høyde
20 mm
Dybde
20 mm
Komfyrvakt er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen/komfyren. Den har en todelt sikkerhetsfunksjon: Timerfunksjon og vakt for overtemperatur. I tillegg har mKomfy tampersikring som forhindrer bruk hvis sensor fjernes.
mKomfy R-T er beregnet for tavlemontering og består av to moduler;
én komfyrvaktsensor (som monteres på vegg eller i ventilator/ hette) og ét relé som monteres i tavle/fordelingsskap.
Disse snakker sammen trådløst, og kommer unikt paret fra fabrikk.
Reléet kan også styre kontaktor, da anbefales RC-ledd montert parallelt med kontaktorspole.
mKomfy Infinity-sensor kan monteres på vegg eller i hette/ventilator 45-120 cm over platetopp.
Tekniske data:
Sensor
Batteri: CR123A
Batterilevetid: Inntil 6 år
RF: 868.100 MHz +5 dBm
Type komfyrvakt: Klasse B
Relé
Spenning: 230 VAC +10/-20%
Maks last: 25A
RF: 868.100 Mhz / +5 dBm
Dimensjoner: 2-modul