CTM Lyng - Mkomfy Sensor 1.8R-Si
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Tidsinnstilling - 15...360 min
Indikering gjenstående tid - Ja
Nominell spenning - 4,5 V
Antall trykknapper - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071007005933
Elnummer
6251619
Leverandørens varenummer
6251619
Typebeskrivelse
6251619
Monteringsmetode
Andre
Tidsinnstilling
15...360 min
Indikering gjenstående tid
Ja
Nominell spenning
4,5 V
Antall trykknapper
1
Tilkobling
Andre
Sensor
Ja
Impulsinngang
Nei
Innebygd summer
Ja
Materiale
Plast
Bredde
165 mm
Høyde
25 mm
Dybde
42 mm
Løs sensor for bruk med valgfri type trådløs stikkontakt/relé fra CTM Lyng.
1.8 sensoren monteres på vegg, og har timerfunksjon og vakt for overtemperatur, i tillegg til tampersikring som forhindrer bruk hvis sensor fjernes fra festet.
Tekniske data
Batteri: 3 x AA
Batterilevetid: Inntil 5 år
RF: 868.100 Mhz +5 dBm