CTM Lyng - Mkomfy Sensor Infinity Sort
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Merkestrøm - 25 A
Tidsinnstilling - 15...120 min
Indikering gjenstående tid - Ja
Nominell spenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071007006862
Elnummer
6254321
Leverandørens varenummer
6254321
Typebeskrivelse
6254321
Monteringsmetode
Andre
Merkestrøm
25 A
Tidsinnstilling
15...120 min
Indikering gjenstående tid
Ja
Nominell spenning
230 V
Antall trykknapper
1
Tilkobling
Andre
Sensor
Ja
Impulsinngang
Nei
Innebygd summer
Ja
Materiale
Andre
Bredde
85 mm
Høyde
38 mm
Dybde
33 mm
Løs sensor for bruk med valgfri type trådløs stikkontakt/relé fra CTM Lyng. Sensoren har fleksibel montering 45-120 cm over platetopp på vegg eller i hette/ventilator. Tekniske data Batteri: CR123A Batterilevetid: Inntil 6 år RF: 868.100 Mhz / +5 dBm Type: Klasse B