CTM Lyng - mKomfy Sensor Wally PH BLE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Tidsinnstilling - 15...360 min
Indikering gjenstående tid - Ja
Nominell spenning - 3 V
Antall trykknapper - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071007010944
Elnummer
6254317
Leverandørens varenummer
6254317
Typebeskrivelse
6254317
Monteringsmetode
Andre
Tidsinnstilling
15...360 min
Indikering gjenstående tid
Ja
Nominell spenning
3 V
Antall trykknapper
1
Tilkobling
Andre
Impulsinngang
Nei
Innebygd summer
Ja
Brannvernkategori (EN 50615)
Klasse B
Materiale
Plast
Bredde
85 mm
Høyde
33 mm
Dybde
20 mm
Ny Sensor for å kunne bruke med BLE stikkontakten fra mkomfy 25 BLE. Wally-sensor monteres på vegg, og har timerfunksjon og vakt for overtemperatur, i tillegg til tampersikring som forhindrer bruk hvis sensor fjernes fra festet.