CTM Lyng - mTouch One PH Termostat multifunksjoner
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleområde - 5...40 °C
Reguleringskarakteristikk - P
Farge - Hvit
Kommunikasjonsprotokoll - Merkeavhengig
Type spenningsforsyning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7071007002567
Elnummer
5401500
Leverandørens varenummer
5401500
Typebeskrivelse
5401500
Måleområde
5...40 °C
Reguleringskarakteristikk
P
Farge
Hvit
Kommunikasjonsprotokoll
Merkeavhengig
Type spenningsforsyning
230 V
Tilkobling
2 tråds
Med mottaker
Nei
Utvendig føler
Ja
Med termisk tilbakeføring
Nei
Oppvarming
Ja
Antall utganger varme
1
Egnet for kjøling
Nei
Antall utganger kjøling
0
Differanseverdi
0...0 K
Justerbar differanse
Nei
Valgbryter for sentralvarme og sentralvarme med varmtvann
Nei
Sensor-/følertype
Motstandssensor
Temperatur avlesbar
Ja
Med display
Ja
Klokketype
Ukeur
Klokkemodell
Digital
Overtidsbryter
Ja
Optimalisering
Nei
Med tappevannskrets
Nei
Betjening
Tast
Væravhengig styringssystem
Nei
Antall innstillings programmer
1
Kontaktutførelse
Normalt åpen (NO)
Maksimal kontaktbelastning
10 A
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Eksplosjonssikker
Nei
RAL-nummer
9010
Bredde
86 mm
Dybde
25 mm
Høyde
86 mm
mTouch® One viser nøyaktig temperatur/effekt i LCDdisplay og justeres med touchknapper. Den har nattsenkingsfunksjon, frostsikring, ukeur (senking), Zzilentfunksjon (for eks. soverom) mm.
Selvforklarende meny for justering av flere viktige funksjoner, f.eks. valgfri gulvfølertype, samt hurtigoppsett eller manuell innstilling av ukeur. Valgfri farge på skjermbakgrunn og tekst.
mTouch® One har tastelåsfunksjon (barnesikring) og parkettfunksjon (maksbegrenser ved bruk av gulvføler), samt innstilling av makstemperatur for å hindre unødig strømforbruk. NB! Maksbegrenser også som
effektregulator.
Gulvføler (MGF47k, Elnr 5450304) er inkludert.
Tekniske data
Fysiske mål: Passer ELKO RS16 og Schneider Exxact
Temp.effekt: 5-40°C / 1-99%
Spenning: 230 VAC +10/-20%
Frostsikring: Ved 10°C
Maks belastning: 2300VA
Sikringsstr.: 16A
Gangres.: Backup ca. 2 t.
IP-grad: 20