DEVI - DEVIaqua 9T 2-LEDER 900w, 100 mtr (Drikkevannskabel)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 9 W/m
Bruksområde - Røroppvarming
Avskjermingens materiale - Kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703466201695
Elnummer
1036031
Leverandørens varenummer
140F0016
Typebeskrivelse
VARMEKABEL FROSTSIKRING
Nominell spenning
230 V
Maks. holdetemperatur
65 °C
Oppvarmingseffekt
9 W/m
Bruksområde
Røroppvarming
Avskjermingens materiale
Kobber
Diameter
8 mm
Høyde
120 mm
Bredde
386 mm
Lengde
100 m
Farge
Svart
Kabel type: 2-leder med skjerm Spenning: 230 V Diameter: Ø 6 x 8 millimeter Tilledning: 2,5 m Leder isolering: PEX Kappe: HDPE Maks. temperatur: 65°C Effekt: 9 W/m Effekt: +10%/-5%