DEVI - DEVIpipeheat 10T 140W/14M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 10 W/m
Bruksområde - Røroppvarming
Avskjerming - Fletting
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703466126981
Elnummer
1006714
Leverandørens varenummer
98300026
Typebeskrivelse
SELVBEGRENSENDE VARMEKABEL
Nominell spenning
230 V
Maks. holdetemperatur
65 °C
Oppvarmingseffekt
10 W/m
Bruksområde
Røroppvarming
Avskjerming
Fletting
Diameter
7,7 mm
Høyde
5,3 mm
Lengde
14 m
Farge
Blå
Kabel type: 2-leder med skjerm Spenning: 230 V Maks. sikring: 16A Leder isolering: Polyolefin Kappe: UV-bestandig polyolefin Min. bø:yningsradius: 25 millimeter Maks. omgivelsestemperatur: tilkoblet 65°:C Maks. omgivelsestemperatur: frakoblet 85°:C Tilledning: 1,5 meter gummikabel