DEVI - DEVIpipeheat 10T 250W/25M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 10 W/m
Bruksområde - Røroppvarming
Avskjerming - Fletting
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703466127025
Elnummer
1006722
Leverandørens varenummer
98300030
Typebeskrivelse
SELVBEGRENSENDE VARMEKABEL
Nominell spenning
230 V
Maks. holdetemperatur
65 °C
Oppvarmingseffekt
10 W/m
Bruksområde
Røroppvarming
Avskjerming
Fletting
Diameter
7,7 mm
Høyde
5,3 mm
Lengde
25 m
Farge
Blå
Kabel type: 2-leder med skjerm <:br>:Spenning: 230 V <:br>:Maks. sikring: 16A <:br>:Leder isolering: Polyolefin <:br>:Kappe: UV-bestandig polyolefin <:br>:Min. bø:yningsradius: 25 millimeter <:br>:Maks. omgivelsestemperatur: tilkoblet 65°:C <:br>:Maks. omgivelsestemperatur: frakoblet 85°:C <:br>:Tilledning: 1,5 meter gummikabel