Doepke Schaltgeräte GmbH - DOEPKE O - VERN 63A 4POL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - K
Poltall (totalt) - 4
Antall beskyttede poler - 4
Merkestrøm - 63 A
Medkoblende nulleder - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4014712205093
Elnummer
1606224
Leverandørens varenummer
09915719
Typebeskrivelse
MCB 4K63
Utløsningskarakteristikk
K
Poltall (totalt)
4
Antall beskyttede poler
4
Merkestrøm
63 A
Medkoblende nulleder
Nei
Innbyggingsdybde
69,7 mm
Merkespenning
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui
440 V
Merkespenningstyrke Uimp
10 kV
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V
10 kA
Spenningstype
AC
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V
10 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V
10 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V
10 kA
Frekvensområde
50...60 Hz
Innfelt montasje
Nei
Tilleggsinnretning mulig
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Omgivelsestemperatur under drift
-25...55 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
1,5...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
0,5...35 mm²
Overbelastningsvern 63Amp 4pol(3+N) og 4 modul bredde DIN-utførelse i serien MCB (hovedsikring OV). Serien leveres i 2pol-3pol-3pol+N i 25-32-40-50-63Amp størrelse.Bryteevne 10kA 230/400V. DIN VDE 0660 Teil 101 / EN 60947 - 2: 07.92