Draka - G12-50/125 QXAI-I/O/RG-JS/W Blå
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 12
Rørtype - Sentral ledningsbunt
Antall fibre per rør - 12
Fibertype - Multimode 50/125
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
8430220458404
Elnummer
1080369
Leverandørens varenummer
60011395
Typebeskrivelse
1080369
Antall fibre
12
Rørtype
Sentral ledningsbunt
Antall fibre per rør
12
Fibertype
Multimode 50/125
Materiale i ytre kappe
Andre
Kategori
OM 2
Med strekkavlastning
Ja
Med gnagebeskyttelse
Ja
Spesifikasjon kappemateriale
Andre
Farge på ytre kappe
Blå
Langsgående vanntetthet
Ja
Tverrgående vanntetthet
Nei
Metallfri kabel
Ja
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Motstandsdyktig mot kjemikalier
Nei
UV-bestandig
Ja
Ytterdiameter omtrentlig
7,5 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
100 mm
Forlegging i jord
Nei
Innblåsbar
Nei
Kabel for kombinert innen- og utendørs bruk, monotube, gnagerbeskyttet, flammehemmende og halogenfri, metallfri, løs kledning fiber