Draka - G144-9/125 Nanokabel 6x24 sort
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 144
Rørtype - Tvunnet fiber/Loose tube
Antall fibre per rør - 12
Fibertype - Singelmode 9/125
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
8717511306515
Elnummer
1082634
Leverandørens varenummer
60022409
Typebeskrivelse
1082634
Antall fibre
144
Rørtype
Tvunnet fiber/Loose tube
Antall fibre per rør
12
Fibertype
Singelmode 9/125
Materiale i ytre kappe
Polyolefin
Kategori
OS2
Med strekkavlastning
Ja
Med gnagebeskyttelse
Nei
Spesifikasjon kappemateriale
PE (Polyetylen)
Farge på ytre kappe
Svart
Langsgående vanntetthet
Ja
Tverrgående vanntetthet
Nei
Metallfri kabel
Ja
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2
Nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Ja
Motstandsdyktig mot kjemikalier
Ja
UV-bestandig
Ja
Ytterdiameter omtrentlig
7,8 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
81 mm
Forlegging i jord
Nei
Innblåsbar
Ja
Kabel for blåsing i mikrorør