Draka - G2-9/125 JN-TRX BBXS, gul
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 2
Rørtype - Sentral ledningsbunt
Antall fibre per rør - 2
Fibertype - Singelmode 9/125
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
8717511325240
Elnummer
1082622
Leverandørens varenummer
60024357
Typebeskrivelse
1082622
Antall fibre
2
Rørtype
Sentral ledningsbunt
Antall fibre per rør
2
Fibertype
Singelmode 9/125
Materiale i ytre kappe
Andre
Kategori
OS2
Med strekkavlastning
Ja
Med gnagebeskyttelse
Nei
Spesifikasjon kappemateriale
Andre
Farge på ytre kappe
Gul
Langsgående vanntetthet
Nei
Tverrgående vanntetthet
Nei
Metallfri kabel
Ja
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2
Nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Ja
Motstandsdyktig mot kjemikalier
Ja
UV-bestandig
Ja
Ytterdiameter omtrentlig
1,8 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
45 mm
Forlegging i jord
Nei
Innblåsbar
Ja
FTTH-UTENDØRS, Monotube - Kabel for blåsing i Mikrorør, 1,8mm