Draka - G4-9/125 AXXI-I/O-W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 4
Rørtype - Massiv leder
Antall fibre per rør - 1
Fibertype - Singelmode 9/125
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4065624038248
Elnummer
1080600
Leverandørens varenummer
60019562
Typebeskrivelse
1080600
Antall fibre
4
Rørtype
Massiv leder
Antall fibre per rør
1
Fibertype
Singelmode 9/125
Materiale i ytre kappe
Andre
Kategori
OS2
Med strekkavlastning
Ja
Med gnagebeskyttelse
Nei
Spesifikasjon kappemateriale
Andre
Farge på ytre kappe
Svart
Langsgående vanntetthet
Ja
Tverrgående vanntetthet
Nei
Metallfri kabel
Ja
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Motstandsdyktig mot kjemikalier
Nei
UV-bestandig
Ja
Ytterdiameter omtrentlig
9,6 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
75 mm
Forlegging i jord
Nei
Innblåsbar
Ja
Robust stamkabel som er godt egnet for LAN og WAN. Kabelen er robust og har et bredt temperaturområde tilpasset nordiske forhold. Kabelen er beregnet både for både for innendørs og utendørs installasjoner. Kabelen har bland annet UV stabilisert ytterkappe, har tørr kjerne med svellemiddel for å forhindre langsgående vanninntrengning. I tillegg er kabelen brannhemmende og halogenfri. Kabelen kan installere i rør, kanaler, på kabelbroer og stiger. De to FRP-elementene i kappen gir både god strekkstyrke og passe stivhet som er en fordel ved installasjon i kabelrør. Kabelen har nå også Draka’s ES9 fastkledningselement, som gir svært gode strippeegenskaper, i tillegg til at det er fleksibelt og enkelt å håndtere ved skjøting og terminering.