Draka - G96-9/125 QXXE-MICRO(FO/A-96/B-652D)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 96
Rørtype - Tvunnet fiber/Loose tube
Antall fibre per rør - 12
Fibertype - Singelmode 9/125
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5944037000082
Elnummer
1080974
Leverandørens varenummer
60058327
Typebeskrivelse
1080974
Antall fibre
96
Rørtype
Tvunnet fiber/Loose tube
Antall fibre per rør
12
Fibertype
Singelmode 9/125
Materiale i ytre kappe
Polyolefin
Kategori
OS2
Med strekkavlastning
Ja
Med gnagebeskyttelse
Nei
Spesifikasjon kappemateriale
PE (Polyetylen)
Farge på ytre kappe
Svart
Langsgående vanntetthet
Ja
Tverrgående vanntetthet
Nei
Metallfri kabel
Ja
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2
Nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Ja
Motstandsdyktig mot kjemikalier
Ja
UV-bestandig
Ja
Ytterdiameter omtrentlig
6,5 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
97,5 mm
Forlegging i jord
Nei
Innblåsbar
Ja
Optokabel for utendørs installasjon i kanaler. Ytterkappen er av slitesterk polyetylen. Kabelen er metallfri. Kabelen har en oppbygging som gjør den enkel å avmantle med standard installasjonsverktøy. Kabelkjernen er tørr. Innlagte svelle-elementer i kjernen for å sikre langsgående vanntetting. Rørene er fettfylt. Fibrene og fiberrørene er fargekodet for enkel identifikasjon.