Eaton Electric - BOKS 2HULL M22-I2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 2
Konstruksjonstype kapsling - Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale - Plast
Farge på kapslingsoverdel - Grå
Beskyttelsesklasse IP - IP67/IP69K
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015082165376
Elnummer
4355385
Leverandørens varenummer
216537
Typebeskrivelse
Kapslinger, dekseler. RMQ -Tit
Antall kommandoposisjoner
2
Konstruksjonstype kapsling
Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale
Plast
Farge på kapslingsoverdel
Grå
Beskyttelsesklasse IP
IP67/IP69K
Materialkvalitet i husmateriale
Andre
Åpningenes diameter
22 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA)
4X
Bredde
120 mm
Høyde
80 mm
Dybde
56 mm
Trykknappbokser og Frontplater Trykknappbokser for 1-6 hull Trykknappboks, 1 - 6 hull