Eaton Electric - Enkel vippe, matt sort - CWIZ-01/09
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkel vippe
Avtrykk/indikering - Uten
Anvendelse - Vippebryter/trykkbryter
Farge - Svart
RAL-nummer (lignende) - 9005
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9010238089402
Elnummer
1408986
Leverandørens varenummer
195242
Typebeskrivelse
1408986
Modell / utførelse
Enkel vippe
Avtrykk/indikering
Uten
Anvendelse
Vippebryter/trykkbryter
Farge
Svart
RAL-nummer (lignende)
9005
Scanbart symbol barrierefritt
Nei
Egnet for berøringssensor for BUS system
Ja
Type feste
Andre
Overvåkningsvindu/lysuttak
Nei
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Type overflate
Matt
Antibakteriell behandling
Nei
Med tekstfelt
Nei
Med utskiftbar linse/symbol
Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP20
Slagfasthet
IK00
Bredde
55 mm
Høyde
7 mm
Dybde
55 mm
Vippe 55x55mm, Matt sort enkel