Eaton Electric - Glanset hvit enkel - persienne - CWIZ-01/51
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkel vippe
Avtrykk/indikering - Symbol "Piler"
Anvendelse - Vippebryter/trykkbryter
Farge - Hvit
RAL-nummer (lignende) - 9010
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081695942
Elnummer
1408960
Leverandørens varenummer
173003
Typebeskrivelse
1408960
Modell / utførelse
Enkel vippe
Avtrykk/indikering
Symbol "Piler"
Anvendelse
Vippebryter/trykkbryter
Farge
Hvit
RAL-nummer (lignende)
9010
Scanbart symbol barrierefritt
Nei
Egnet for berøringssensor for BUS system
Ja
Type feste
Andre
Overvåkningsvindu/lysuttak
Nei
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Type overflate
Blank
Antibakteriell behandling
Nei
Med tekstfelt
Nei
Med utskiftbar linse/symbol
Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP20
Slagfasthet
IK00
Bredde
55 mm
Høyde
7 mm
Dybde
55 mm
Vippe 55x55mm, glanset hvit enkel - persienne