Eaton Electric - KONTAKTELEM. 1NO FRONT M22-K10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015082163761
Elnummer
4355363
Leverandørens varenummer
216376
Typebeskrivelse
KONTAKTELEMENT 1S FRONT
Antall vekselkontakter
0
Antall NO-kontakter
1
Antall NC-kontakter
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V
6 A
Type strømtilkobling
Skrukobling
Antall feilsignalbrytere
0
Modell / utførelse
Pluggbar og integrerbar
Monteringsmetode
Frontfeste
Lampeholder (Fatning)
Uten
KONTAKTELEMENT 1S FRONT