Eaton Electric - M22-DRP-R Soppknapp, tr./tr., rød
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Rød
Kappens diameter - 36,5 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67/IP69K
Type knapp - Flat
Vekselfunksjon holdekobling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082167455
Elnummer
4355685
Leverandørens varenummer
216745
Typebeskrivelse
M22-DRP-R
Farge på knapp
Rød
Kappens diameter
36,5 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP67/IP69K
Type knapp
Flat
Vekselfunksjon holdekobling
Ja
Type linse
Rund
Hulldiameter
22 mm
Åpningens bredde
0 mm
Åpningens høyde
0 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA)
4X
Kan belyses
Nei
Med belysning
Nei
Driftspenning lampe
0 V
Tastelås
Ja
Med frontring
Ja
Frontringens materiale
Plast
Frontringsfarge
Krom
Egnet for nødstopp
Nei
Forriglingsmetode
Uten
Sopptrykknapp, Produkt rekkevidde: RMQ-Titan, Enkel enhet, Design: sopp, fast stilling, Farge sopp: rød, Trykknapp plate: rød, Blank, Beskyttelsesgrad: IP66, IP67, IP69K, Frontring: titan, Kan kobles til SmartWire-DT: ja, med SWD-RMQ tilkobling, Front dimensjoner: 22 x 22, Funksjon: fast stilling, Instruksjoner: Holde/fjærretur Funksjon Kan endres på enhet, Standarder: IEC/EN 60947, VDE 0660