Eaton Electric - Overbelastningsvern PLSM-OV 63/2 MOELLER
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - Andre
Poltall (totalt) - 2
Antall beskyttede poler - 2
Merkestrøm - 63 A
Medkoblende nulleder - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp: 6.067 kg CO2
EAN/GTIN
4015082649777
Elnummer
1609642
Leverandørens varenummer
264977
Typebeskrivelse
Xpole: Overbelastningsvern / k
Utløsningskarakteristikk
Andre
Poltall (totalt)
2
Antall beskyttede poler
2
Merkestrøm
63 A
Medkoblende nulleder
Nei
Innbyggingsdybde
70,5 mm
Merkespenning
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui
440 V
Merkespenningstyrke Uimp
4 kV
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V
10 kA
Spenningstype
AC
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V
10 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V
0 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V
0 kA
Frekvensområde
50...60 Hz
Energibegrensningsklasse
3
Innfelt montasje
Nei
Overspenningskategori
3
Forurensningsgrad
2
Tilleggsinnretning mulig
Ja
Bredde i antall modulmellomrom
2
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Omgivelsestemperatur under drift
-25...55 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
1...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
1...25 mm²
Kombivern PLSM-../../ OV Felles overbelastnings- og kortslutningsvern Ik max: 10 kA (Ics) ved 230 V 6 kA (Ics) ved 400 V I2: 1,45 In I5: Se tekniske data Tiltrekkingsmoment 2,4 Nm Ik max: 10 kA (Ics) ved 230 V 6 kA (Ics) ved 400 V I2: 1,45xIn I5:=800A Rammeklemme for 1-25mm² Cu 2 - polet