Eaton Electric - Sokkel for TKS BI-12040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Plast
Maks belastning - 100 kg
Bredde - 400 mm
Høyde - 900 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015081855889
Elnummer
1702802
Leverandørens varenummer
Y7-187903
Typebeskrivelse
MDBA-SO/BI-12040
Modell / utførelse
Sokkel, komplett
Materiale
Plast
Maks belastning
100 kg
Bredde
400 mm
Høyde
900 mm
Farge
Grå
Bredde for skapinnbygging
400 mm
Dybde for skapinnbygging
220 mm
Passer for innblåsning/utlufting
Nei
Egnet for kabelrangering
Ja
Egnet for utendørs bruk
Ja
Dybde
225 mm
Sokkel / underdel for tilknytningsskap (TKS) bredde 400 mm (BI-12040) for frittstående montering. Lysegrå utførelse(RAL 7035)