Eaton Electric - SPX075A2-5A4N1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nettspenning fra/til - 447...759 V
Maks utgangsfrekvens - 320 Hz
Nominell utgangsstrøm I2N - 100 A
Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning - 90 kW
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081229673
Elnummer
4100143
Leverandørens varenummer
125361
Typebeskrivelse
4100143
Nettspenning fra/til
447...759 V
Maks utgangsfrekvens
320 Hz
Nominell utgangsstrøm I2N
100 A
Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning
90 kW
Beskyttelsesklasse IP
IP54
Nettfrekvens (verdi)
50/60 Hz
Antall faser inngang
3
Antall utgangsfaser
3
Maks. Utgangsspenning
690 V
Maks avgitt effekt ved lineær belastning ved nominell utgangsspenning
75 kW
Relativ symmetrisk nettfrekvenstoleranse
10 %
Relativ symmetrisk nettspenningstoleranse
10 %
Antall analoge utganger
1
Antall analoge innganger
2
Antall digitale utganger
1
Antall digitale innganger
6
Med betjeningselement
Ja
Tillat brukt i industriområder
Ja
Tillat brukt i bolig og næringsområder
Ja
Støtter TCP/IP-protokoll
Ja
Støtter PROFIBUS-protokoll
Ja
Støtter CAN-protokoll
Ja
Støtter INTERBUS-protokoll
Nei
Støtter ASI-protokoll
Nei
Støtter EIB-protokoll
Nei
Støtter Modbus-protokoll
Ja
Støtter Data-Highway-protokoll
Ja
Støtter DeviceNet-protokoll
Ja
Støtter SUCONET-protokoll
Nei
LON-protokoll
Ja
Støtter protokollen for PROFInet IO
Ja
Støtter protokollen for PROFInet CBA
Nei
Støtter SERCOS-protokoll
Nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus
Nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP
Ja
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work
Nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety
Nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll
Nei
Støtter protokollen for PROFIsafe
Nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p
Nei
Støtter BACnett protokoll
Nei
Støtter protokoll for andre bussystemer
Ja
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet
0
Antall HF-grensesnitt PROFINET
0
Antall hardware-grensesnitt RS232
1
Antall hardware-grensesnitt RS422
0
Antall hardware-grensesnitt RS485
0
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY
0
Antall hardware-grensesnitt USB
0
Antall hardware-grensesnitt parallelle
0
Antall hardware-grensesnitt andre
0
Optisk grensesnitt
Nei
Med PC-tilkobling
Ja
Integrert bremsemotstand
Nei
Firkantdrift mulig
Ja
Type omformer
U-omformer
Beskyttelsesgrad (NEMA)
12
Høyde
758 mm
Bredde
291 mm
Dybde
344 mm
Frekvensomformer SPX 3-/3-fase 690 V 75 kW ; dynamisk vektor kontroll; beskyttelsesgrad IP54; integrert EMC filter