Elis Elektro AS - BUS EIB 2X2X0,8MM GRØNN VDE815
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,8 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 2
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Merkespenning U0 - 250 V
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7070613063498
Elnummer
1000119
Leverandørens varenummer
1000119
Typebeskrivelse
BUS KABEL
Nominelt ledertverrsnitt
0,8 mm²
Lederklasse
Kl.1 = entrådet
Antall ledere
2
Materiale i ytre kappe
PVC (Polyvinylklorid)
Merkespenning U0
250 V
Ledermateriale
Kobber
Leder overflate
Blank
AWG størrelse
20
Nominelt ledertversnitt (AWG)
20 kcmil
Lederdiameter
0 mm
Revolverte ledere
Ja
Lederisolasjon
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon
Andre
Ledermerkning
Farge
Kjernefarge
Andre
Med jordleder
Nei
Maks tillatt ledertemperatur
70 °C
Skjerm
Ja
Tilleggsledning
Nei
Beskyttelsesbarriere
PVC (Polyvinylklorid)
Armering
Uten
Tverrgående vanntetthet
Nei
Med gnagebeskyttelse
Nei
Spesifikasjon kappemateriale
Andre
Farge på ytre kappe
Grønn
Kabel geometri
Rund
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506
Nei
Bredde på leder ca.
6,1 mm
Høyde på leder ca.
6,1 mm
Ytterdiameter omtrentlig
6,1 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
4,8 mm
Merkespenning U
250 V
Lederform
Rund
Egnet som installasjonskabel
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon
Nei
Sertifisert som flyplasskabel
Nei
Vekt
60 kg/km
Bruksområder: EIB BUS kabelen er ment benyttet for overføring av signaler for intelligente apparater i bygninger. Disse kablene sikrer en perfekt kommunikasjon etter de gjeldende regler i EIB reglementet. De kan installeres på, i og under gipsvegger, lettbetongvegger etc. Kabelen kan også legges i rør og installasjonskanaler i tørre, fuktige og våte rom. Kan også legges utendørs, men skal ikke utsettes for direkte sollys. Kan legges i bakken, men må da legges i rør. Kabelen kan uten restriksjoner installeres sammen med kraftkabel. Tekniske data: Oppbygning: Grønn ytterkappe, fargekodet ledere, revolvert, aluminiumslaminert plastskjerm Isolasjon indre/ytre: PVC/PVC Dimensjon: 0,8 mm Antall ledere: 2 par Jordleder: Nei Testspenning: 4000V Driftsspenning 250V Temperatur område: Fritt forlagt -5 til +70C, fast forlagt -30 til +70C grader PVC karakteristikk: Flammehemmende og selvslukkende PVC Leder konstruksjon: Entrådet (massiv) kobber Leveres også i halogenfri variant: EIB-bus FRNC