Elis Elektro AS - LIYCY 7x0,75 mm²

Elis Elektro AS

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 7

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070613019150

Elnummer

1001648

Leverandørens varenummer

10 016 48

Typebeskrivelse

SIGNALKABEL

Ledermateriale

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt

0,75 mm²

Lederklasse

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere

7

Materiale i ytre kappe

PVC (Polyvinylklorid)

AWG størrelse

18

Nominelt ledertversnitt (AWG)

19 kcmil

Skjerm over snodde ledere

Fletting

Konfigurasjon snodde ledere

Nei

Kabelskjerming

Fletting

Lederisolasjon

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon

Polypropylen

Ledermerkning

Farge

Med jordleder

Nei

Støtteelement

Uten

Spesifikasjon kappemateriale

Andre

Farge på ytre kappe

Grå

Skjerm

Ja

Kabel geometri

Rund

Torsjonsbeskyttelse

Nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2

Nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404

Nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506

Nei

Bredde på leder ca.

8,5 mm

Høyde på leder ca.

8,5 mm

Ytterdiameter omtrentlig

8,5 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring

41,5 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring

41,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt

41,5 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje

-15...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje

-30...80 °C

Merkespenning U0

300 V

Merkespenning U

500 V

Vekt

154 kg/km

Bruksområder: LIYCY brukes som koblingskabel/signal kabel for signalanlegg data og PLS samt alarmsystemer, høyt-taleranlegg toveis kommunikasjon, og andre elektronikk applikasjoner til styre- skap og pulter hvor man trenger en skjermet signalkabel. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, anbefales ikke utendørs eller nedgravd. Kabelen er ved standard romtemperatur, bestandig mot flere oljetyper samt andre kjemikalier, se liste bakerst i katalogen. Kan også leveres som LIYCY-JZ(tallkodet m/ gulgrønn jordleder) Tekniske data: Oppbygning: Grå ytterkappe, fargekodet ledereDIN47100, revolvert flettet kobberskjerm Isolasjon indre/ytre: PVC/PVC Dimensjon: 0,14 til 1,5mm2 Antall ledere: 2 til 100 ledere Jordleder: Nei Testspenning: 1500V Driftspenning Uo/U: 250V Temperaturområde: Fast opplagt –30°C til 80°C, PVC-karakteristikk: Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter DIN VDE0472 / IEC332-1 Lederkonstruksjon: IEC 228, Klasse 5 Norm: VDE 0812 og 0245 Impedanse: 80 Ohm Kapasitanse: 90/110/110pF/m ved 0,14-0,25-0,34 mm2