ELKO - ELKO kniven med slire
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bladlengde - 25 mm
Formen på bladet - Rett
Kabelkniv - Nei
Brytebladkniv - Nei
Med sperre - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160404206
Elnummer
8814760
Leverandørens varenummer
4042
Typebeskrivelse
Elko kniv m/slire
Bladlengde
25 mm
Formen på bladet
Rett
Kabelkniv
Nei
Brytebladkniv
Nei
Med sperre
Nei
Total lengde
139 mm
Med glidesko
Nei
Med skrape
Nei
Sammenleggbar
Nei
Med beskyttelsesdeksel
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V
Nei
Uttrekkbar
Nei
Automatisk tilbaketrekking
Nei
Elko-kniven er et verktøy for utskjæring av ledningsåpninger i termoplast-kapper o.l.