ELKO - ELKO Plus Dobbel rehabstikk m/jord Polarhvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stikkontakt (Type F)
Beskyttelsesklasse IP - IP21
Tilkoblingsteknikk - Skruklemme
Farge - Hvit
Antall poler - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160517012
Elnummer
1511523
Leverandørens varenummer
EKO05170
Typebeskrivelse
Plus dbl rehabstikk m/j PH
Modell / utførelse
Stikkontakt (Type F)
Beskyttelsesklasse IP
IP21
Tilkoblingsteknikk
Skruklemme
Farge
Hvit
Antall poler
2
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Uttaksvinkel
Rett
Egnet for jordkontaktstift
Nei
Nominell spenning
250 V
Merkestrøm
16 A
ELKO Plus Rehabstikkontakt for enkel veggboks med jord polarhvit