ELKO - ELKO Plus enkel stikk innfeltm/jord Polarhvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Innfelt
Merkestrøm - 16 A
Antall aktive kontakter (rund) - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160377500
Elnummer
1511533
Leverandørens varenummer
EKO03775
Typebeskrivelse
Plus enkel stikk innf m
Antall enheter
1
Farge
Hvit
Monteringsmetode
Innfelt
Merkestrøm
16 A
Antall aktive kontakter (rund)
0
Antall aktive kontakter (flat)
0
Med signallampe
Nei
Antall moduler (ved modulbygging)
1
Antall stikkontakter med bryter
0
Antall faser
1
Tilkoblingstype
Skruklemme
Med hengslet lokk
Nei
Med utvidet berøringsvern
Nei
Tekstfelt / informasjonsområde
Nei
RAL-nummer (lignende)
9010
Gjennomsiktig
Nei
Låsbar
Nei
Utløsermekanisme
Nei
Isolert montering
Nei
Med funksjonslys
Nei
Med orienteringslys
Nei
Overspenningsvern
Nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse
Nei
Med finsikring
Nei
Spesiell strømforsyning
Uten spesiell strømforsyning
Type feste
Feste med skrue
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Type overflate
Blank
Antibakteriell behandling
Nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon
Ja
Med av/på-bryter
Nei
Skrudd sentralinnsats
Ja
Nominell spenning
250 V
Frekvensområde
50...60 Hz
Nominell feilstrøm
0 mA
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP20
Slagfasthet
Andre
Enhet bredde
86 mm
Enhet høyde
86 mm
Enhet dybde
42,5 mm
Min. dybde på apparatboks
32 mm
Enkel innfelt stikkontakt med jord i ELKO Plus design.
Ved bruk med flerhullsrammer må den medfølgende rammen fjernes.
ELKO Plus enkel stikkontakt passer inn i alle ELKO veggbokser og ELKO 40mm kapper for påveggsmontering.
Enkel stikkontakt med jord.
Leveres med avtagbar ramme for kombinasjon i flerhullsramme.
Barnevern.
16 A 250V.
Kapslingsklasse:IP20.
Halogenfri.
Skruterminaler med heiseklemme.
Hullavstand i festeplate: 60mm
Montering: Enkel veggboks eller 40mm påveggskappe
Innbygningsdybde: 32mm.
Passende påveggskappe: 40mm
Maksimalt moment: 1,2Nm (Ihht IEC 62196-1)
Maksimalt tverrsnitt: 4mm²
Farge: Polarhvit.