ELKO - Koblingsboks 87 IP65 Polarhvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Klemmer - Andre
Tilkoblingsteknikk - Uten klemme
Farge - Hvit
Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160705204
Elnummer
1240187
Leverandørens varenummer
EKO07052
Typebeskrivelse
1240187
Monteringsmetode
Påvegg
Klemmer
Andre
Tilkoblingsteknikk
Uten klemme
Farge
Hvit
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP65
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
RAL-nummer (lignende)
9010
Enhet bredde
87 mm
Enhet høyde
87 mm
Enhet dybde
42 mm
87 koblingsboks er en støvtett og spylesikker koblingsboks, med kapslingsgrad IP65 av høy kvalitet, for installasjon i krevende omgivelser. Koblingsboksen opprettholder sine egenskaper helt ned til -25ºC. 12 høykvalitetsmembraner for kabelinnføring rundt boksen, og to i bunnen, gjør koblingsboksen meget brukervennlig, samtidig som de opprettholder IP graden. Membranene kan enkelt fjernes for å montere skapmuffe eller kabelnipler. Skruebrønnene er tilpasset skruer med stort skivehode. Strekkavlaster for kabel kan bestilles separat el.nr: 12 401 89. Koblingsboksen kan forsegles i to av hjørnene. Boksen er halogenfri og gir ingen skadelige gasser ved eventuell brann eller høye temperaturer. Den har en brannmotstand på 650°C og er NEMKO godkjent.
Leveres uten koblingsklemmer, godkjent for 6 koblinger/max 20 ledere med 1,5mm², eller 5 koblinger/max 15 ledere med 2,5mm². Hulltaking bør kun utføres med kabel, slik at membranen omslutter kabelen på riktig måte. Åpne dreneringshull ved montering.
Leveres i polarhvit eller antrasitt (mørk grå) farge.
IP65
400V
Farge: Polarhvit
Mål: 87x87mm
Koblingsboksen er godkjent for:
1,5mm² - 6 koblingsklemmer - Max 20 ledere
2,5mm² - 5 koblingsklemmer - Max 15 ledere
Halogenfri
Kalde omgivelser ned til -25°C
Mulighet for strekkavlaster